Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759280
  • Fabrikant:7316570925388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,93/ stukexcl. btw

€ 189,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.03 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7002-C-T-P4S-UL

  • Eriks:11833314
  • Manufacturer:191498830000

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026