Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833314
  • Fabrikant:4012801167031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.1 kN
Statisch draaggetal
2.41 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
80000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 CDGA/P4A

  • Eriks:23759280
  • Manufacturer:7002 CDGA/P4A

€ 156,93/ stukexcl. btw

€ 189,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026