Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7002 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174075
  • Fabrikant:7316577127747
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,71/ stukexcl. btw

€ 389,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.059 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7002-E-T-P4S-DUL

  • Eriks:12624953
  • Manufacturer:038433427-0000

€ 330,14/ stukexcl. btw

€ 399,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026