€ 330,14/ stukexcl. btw
€ 399,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 5.9 kN |
Statisch draaggetal | 2.31 kN |
Grenstoerental vetsmering | 45000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 70000 tr/min |
€ 321,71/ stukexcl. btw
€ 389,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026