Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CDGA/P4A

  • ERIKS:24002675
  • Fabrikant:7316571128801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,36/ stukexcl. btw

€ 187,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0208 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-C-T-P4S-UL

  • Eriks:12053432
  • Manufacturer:0167274950000

€ 153,82/ stukexcl. btw

€ 186,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026