Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12053432
  • Fabrikant:4012801167017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,82/ stukexcl. btw

€ 186,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.65 kN
Statisch draaggetal
1.83 kN
Grenstoerental vetsmering
60000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
90000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 CDGA/P4A

  • Eriks:24002675
  • Manufacturer:7001 CDGA/P4A

€ 155,36/ stukexcl. btw

€ 187,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026