Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002671
  • Fabrikant:7316570131550
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,02/ stukexcl. btw

€ 193,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0208 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-E-T-P4S-UM

  • Eriks:12624949
  • Manufacturer:038515725-0000

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026