Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7001-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12624949
  • Fabrikant:4026677075598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,73/ stukexcl. btw

€ 192,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
4.45 kN
Statisch draaggetal
1.75 kN
Grenstoerental vetsmering
53000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
85000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7001 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002671
  • Manufacturer:7001 ACDGB/P4A

€ 160,02/ stukexcl. btw

€ 193,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026