Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volrollig cilinderlager NUTR 50110 A

  • ERIKS:23768478
  • Fabrikant:7316570087222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 276,49/ stukexcl. btw

€ 334,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUTR
Roldiameter
110 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Nee
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 195,02/ stukexcl. btw

€ 235,97incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026