€ 195,02/ stukexcl. btw
€ 235,97incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NUTR |
Type | Yoke Type Track Roller |
Roldiameter | 110 mm |
Roldiameter | 4.331 in |
Rolbreedte | 30 mm |
Rolbreedte | 1.181 in |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.969 in |
Met afdichting | Ja |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Inbouwbreedte | 32 mm |
Rollengte | 32 mm |
Rollengte | 1.26 in |
€ 276,49/ stukexcl. btw
€ 334,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026