Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 12 PPA

  • ERIKS:23767067
  • Fabrikant:7316570963441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,90/ stukexcl. btw

€ 76,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPA
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026