Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV12-PP-A

  • ERIKS:11669588
  • Fabrikant:4012802427783
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..-PP
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 62,90/ stukexcl. btw

€ 76,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026