Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 50 PPA

  • ERIKS:12176522
  • Fabrikant:7316577722874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,79/ stukexcl. btw

€ 261,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm
Alternatieven

€ 170,44/ stukexcl. btw

€ 206,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026