Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR50-PP-A

  • ERIKS:11834885
  • Fabrikant:4012802428209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,44/ stukexcl. btw

€ 206,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
30 mm
Binnendiameter
50 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
32 mm