Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 17 PPA

  • ERIKS:23767038
  • Fabrikant:7316570059342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,12/ stukexcl. btw

€ 77,59incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
21 mm
Alternatieven

€ 52,44/ stukexcl. btw

€ 63,45incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026