Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR17-PP-A

  • ERIKS:11669572
  • Fabrikant:4012802416244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,44/ stukexcl. btw

€ 63,45incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
21 mm
Alternatieven

€ 64,12/ stukexcl. btw

€ 77,59incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026