Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 12 PPA

  • ERIKS:23767033
  • Fabrikant:7316570104325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,25/ stukexcl. btw

€ 65,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPA
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026