Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NATR12-PP-A

  • ERIKS:11669568
  • Fabrikant:4012802418118
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,35/ stukexcl. btw

€ 53,66incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..-PP
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 54,25/ stukexcl. btw

€ 65,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026