Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA 2203.2RS

  • ERIKS:23766952
  • Fabrikant:7316577011947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,19/ stukexcl. btw

€ 97,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA22..-2RS
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
15.8 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
16 mm
Alternatieven

€ 45,72/ stukexcl. btw

€ 55,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 50,26/ stukexcl. btw

€ 60,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026