Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA2203-2RSR

  • ERIKS:11669561
  • Fabrikant:4012802424102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,72/ stukexcl. btw

€ 55,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-2RSR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
15.8 mm
Binnendiameter
17 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
16 mm
Alternatieven

€ 80,19/ stukexcl. btw

€ 97,03incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026