Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA 2202.2RS

  • ERIKS:23766950
  • Fabrikant:7316577011930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,11/ stukexcl. btw

€ 72,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA22..-2RS
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
13.8 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
14 mm
Alternatieven

€ 42,34/ stukexcl. btw

€ 51,23incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026