Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA2202-2RSR

  • ERIKS:11669560
  • Fabrikant:4012802424058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,34/ stukexcl. btw

€ 51,23incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-2RSR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
13.8 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
14 mm
Alternatieven

€ 60,11/ stukexcl. btw

€ 72,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026