Eriks
SKF

SKF Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA 2201.2RS

  • ERIKS:23766948
  • Fabrikant:7316577011916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,88/ stukexcl. btw

€ 88,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NA22..-2RS
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
13.8 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
14 mm
Alternatieven

€ 45,72/ stukexcl. btw

€ 55,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026