Eriks
INA

INA Steunrol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting NA2201-2RSR

  • ERIKS:11669559
  • Fabrikant:4012801175050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,47/ stukexcl. btw

€ 50,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA22..-2RSR
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
13.8 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
14 mm
Alternatieven

€ 72,88/ stukexcl. btw

€ 88,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026