Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 20 PPXA

  • ERIKS:23767074
  • Fabrikant:7316570570717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,44/ stukexcl. btw

€ 133,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPXA
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 64,35/ stukexcl. btw

€ 77,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026