Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV20-X-PP-A

  • ERIKS:11834897
  • Fabrikant:4012802022650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,35/ stukexcl. btw

€ 77,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..X-PP
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Binnendiameter
20 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
25 mm
Alternatieven

€ 110,44/ stukexcl. btw

€ 133,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026