Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 15 PPXA

  • ERIKS:23767070
  • Fabrikant:7316571589992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,44/ stukexcl. btw

€ 113,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPXA
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
19 mm
Alternatieven

€ 53,21/ stukexcl. btw

€ 64,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026