Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV15-X-PP-A

  • ERIKS:11834895
  • Fabrikant:4012802427820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,21/ stukexcl. btw

€ 64,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..X-PP
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Binnendiameter
15 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
19 mm
Alternatieven

€ 93,44/ stukexcl. btw

€ 113,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026