Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV 10 PPXA

  • ERIKS:23767066
  • Fabrikant:7316571589954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,83/ stukexcl. btw

€ 95,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATV..PPXA
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 44,14/ stukexcl. btw

€ 53,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026