Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting NATV10-X-PP-A

  • ERIKS:11834893
  • Fabrikant:4012802427813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,14/ stukexcl. btw

€ 53,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATV..X-PP
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
10 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 78,83/ stukexcl. btw

€ 95,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026