Eriks
SKF

SKF Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR 12 PPXA

  • ERIKS:24003834
  • Fabrikant:7316570941623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 82,77/ stukexcl. btw

€ 100,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NATR..PPXA
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 48,86/ stukexcl. btw

€ 59,12incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026