Eriks
INA

INA Steunrol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting NATR12-X-PP-A

  • ERIKS:11834873
  • Fabrikant:4012802427790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,86/ stukexcl. btw

€ 59,12incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NATR..X-PP
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Binnendiameter
12 mm
Met afdichting
Ja
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Inbouwbreedte
15 mm
Alternatieven

€ 82,77/ stukexcl. btw

€ 100,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026