Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Buitendraad rechts SA 8 C

  • ERIKS:23769501
  • Fabrikant:7316577002495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,52/ stukexcl. btw

€ 58,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..C
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
8 mm
d
8 mm
D
25 mm
Alternatieven

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026