Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad rechts GAR8-UK

  • ERIKS:23229875
  • Fabrikant:4012802523638
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/PTFE, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
5850 N
Statisch draaggetal
12900 N
Alternatieven

€ 48,52/ stukexcl. btw

€ 58,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026