Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Buitendraad rechts SA 15 C

  • ERIKS:23769479
  • Fabrikant:7316577104892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,88/ stukexcl. btw

€ 79,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..C
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
12 mm
d
15 mm
D
41 mm
Alternatieven

€ 43,20/ stukexcl. btw

€ 52,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026