Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad rechts GAR15-UK

  • ERIKS:23229856
  • Fabrikant:4012802524970
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/PTFE, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 43,20/ stukexcl. btw

€ 52,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
17800 N
Statisch draaggetal
41600 N
Alternatieven

€ 65,88/ stukexcl. btw

€ 79,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026