Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Buitendraad rechts SA 10 C

  • ERIKS:23769475
  • Fabrikant:7316577002518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,91/ stukexcl. btw

€ 64,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SA..C
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
9 mm
d
10 mm
D
30 mm
Alternatieven

€ 30,35/ stukexcl. btw

€ 36,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026