Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Buitendraad rechts GAR10-UK

  • ERIKS:23229852
  • Fabrikant:4012802523591
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, type M, glijcontact hardchroom/PTFE, schacht met rechts buitenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 30,35/ stukexcl. btw

€ 36,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAR..-UK
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
8640 N
Statisch draaggetal
20600 N
Alternatieven

€ 52,91/ stukexcl. btw

€ 64,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026