Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Binnendraad rechts SI 25 C

  • ERIKS:23769672
  • Fabrikant:7316577002952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,31/ stukexcl. btw

€ 112,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..C
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
20 mm
d
25 mm
D
65 mm
Alternatieven

€ 84,61/ stukexcl. btw

€ 102,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026