Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad rechts GIR25-UK

  • ERIKS:23229900
  • Fabrikant:4012802526875
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/PTFE-composite, schacht met rechts binnenschroefdraad
Opslaan in lijst

€ 84,61/ stukexcl. btw

€ 102,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
51100 N
Statisch draaggetal
105000 N
Alternatieven

€ 93,31/ stukexcl. btw

€ 112,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026