Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Binnendraad rechts SI 20 C

  • ERIKS:23769669
  • Fabrikant:7316577002921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,91/ stukexcl. btw

€ 77,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..C
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
16 mm
d
20 mm
D
54 mm
Alternatieven

€ 57,98/ stukexcl. btw

€ 70,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026