Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad rechts GIR20-UK

  • ERIKS:23229898
  • Fabrikant:4012802526790
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/PTFE-composite, schacht met rechts binnenschroefdraad
Opslaan in lijst

€ 57,98/ stukexcl. btw

€ 70,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
31300 N
Statisch draaggetal
75600 N
Alternatieven

€ 63,91/ stukexcl. btw

€ 77,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026