Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE sinter brons Binnendraad rechts SI 15 C

  • ERIKS:23769665
  • Fabrikant:7316577002884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,29/ stukexcl. btw

€ 63,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..C
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE sinter brons
B
12 mm
d
15 mm
D
41 mm
Alternatieven

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026