Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsvrij Hardchroom/PTFE Binnendraad rechts GIR15-UK

  • ERIKS:23229894
  • Fabrikant:4012802526745
Image 1
Stangkop, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact hardchroom/PTFE-composite, schacht met rechts binnenschroefdraad
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-UK
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Hardchroom/PTFE
Dynamisch draaggetal
17800 N
Statisch draaggetal
44800 N
Alternatieven

€ 52,29/ stukexcl. btw

€ 63,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026