Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts SI 12 E

  • ERIKS:23769664
  • Fabrikant:7316577002877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,65/ stukexcl. btw

€ 52,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..E
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
B
10 mm
d
12 mm
D
35 mm
Alternatieven

€ 32,64/ stukexcl. btw

€ 39,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026