Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts GIR12-DO

  • ERIKS:23229891
  • Fabrikant:4012802526691
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad.
Opslaan in lijst

€ 32,64/ stukexcl. btw

€ 39,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-DO
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
30400 N
Alternatieven

€ 43,65/ stukexcl. btw

€ 52,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026