Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting SI 30 ES-2RS

  • ERIKS:24004460
  • Fabrikant:7316577003003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 194,53/ stukexcl. btw

€ 235,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SI..ES-2RS
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 111,41/ stukexcl. btw

€ 134,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026