Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad rechts Met afdichting GIR30-DO-2RS

  • ERIKS:11833884
Image 1
Stangkop, onderhoudsplichtig, volgens DIN ISO 12240-4, serie E, glijcontact staal/staal, schacht met rechts binnenschroefdraad, tweezijdig slepende rubberafdichting.
Opslaan in lijst

€ 111,41/ stukexcl. btw

€ 134,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIR..-DO-2RS
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
62300 N
Statisch draaggetal
119000 N
Alternatieven

€ 194,53/ stukexcl. btw

€ 235,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026