Eriks
SKF

SKF Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links SIL 30 ES

  • ERIKS:23769739
  • Fabrikant:7316576609602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,52/ stukexcl. btw

€ 171,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SIL..ES
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
d
30 mm
Alternatieven

€ 125,60/ stukexcl. btw

€ 151,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026