Eriks
INA

INA Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Binnendraad links GIL30-DO

  • ERIKS:11833862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,60/ stukexcl. btw

€ 151,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GIL..-DO
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Dynamisch draaggetal
62300 N
Statisch draaggetal
119000 N
Alternatieven

€ 141,52/ stukexcl. btw

€ 171,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026